マルチシェーカー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02594667 品番 3D-200
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は238,999円となります。
参考基準価格(税別)¥177,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

各容器に対応するデュアルマットが付属します。
効率的なインキュベーター操作のために200mm×200mmのプラットフォームがついています。BAEメカニズム(特許取得済、5ステップ角度調整システム)により軌道運動・様々なねじれ運動が可能です。連続運転またはタイマー運転しております。LEDディスプレイは現在の速度又は時間を示します。

仕様●サイズ:W200×D280×H147mm●プラットフォーム:W200×D200mm●消費電力:35W●耐温度:65℃以下●重量:5kg アズワン品番67-6658-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする