マルチシェーカー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02594676 品番 FMS3
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は290,999円となります。
参考基準価格(税別)¥208,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

各容器に対応するデュアルマットが付属します。
様々な動作位置で非常に静かな運転です。効率的なインキュベーター操作のために200mm×200mmプラットフォームが取り付けられています。BAEメカニズム(特許取得済、5ステップ角度調整システム)により軌道運動・様々なねじれ運動が可能です。シンプルで簡単な角度調整ができます。

仕様●サイズ:W300×D300×H155mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:50W●耐温度:55℃以下●重量:12kg アズワン品番67-6658-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする