コンパクトロッカー CRシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02594701 品番 CR2030
参考基準価格(税別)¥154,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

標準のすべり止めマット、オプションのディンプルパッドはチューブが転がるのを防ぎます、ロッキングプラットフォームの全ての可動部分はスムーズな操作のためにボールジョイントと組み合わせされています。
大容量プラットフォームとスムーズなロッキングモーション。8〜70rpmまでの可変速度制御。連続運転もしくはタイマー運転。作業領域を2倍にするために利用可能なオプションの2段階目のプラットフォーム。LEDディスプレイは現在の速度又は時間。ウェスタンブロッティング。ゲル染色。免疫沈降。DNA/RNA抽出。

仕様●サイズ:全体/W300×D400×H185mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:35W●電源:100〜240V●重量:7kg●速度:8-70rpm アズワン品番67-6658-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする