コンパクトロッカー CRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:全体/W310×D200×H160mm●プラットフォーム:W290×D200mm●消費電力:23W●電源:100〜240V●重量:7kg●積載可能重量:5kg●速度:12-55rpm●傾斜角度:±7° 注文コード02594719 品番CR95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,680
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

標準のすべり止めマット、オプションのディンプルパッドはチューブが転がるのを防ぎます、ロッキングプラットフォームの全ての可動部分はスムーズな操作のためにボールジョイントと組み合わせされています。
経済的でコンパクトなロッカー。12,15,21,27,39又は55rpmの速度設定。連続運転に適しています。80℃までのインキュベーターで使用できます。可変温度で使用するための丈夫で耐久性のある構造です。

仕様●サイズ:全体/W310×D200×H160mm●プラットフォーム:W290×D200mm●消費電力:23W●電源:100〜240V●重量:7kg●積載可能重量:5kg●速度:12-55rpm●傾斜角度:±7° アズワン品番67-6658-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする