コンパクトロッカー CRシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02594728 品番 CR300
参考基準価格(税別)¥163,560 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

標準のすべり止めマット、オプションのディンプルパッドはチューブが転がるのを防ぎます、ロッキングプラットフォームの全ての可動部分はスムーズな操作のためにボールジョイントと組み合わせされています。
大容量プラットフォームとスムーズなロッキングモーション。8から70rpmまでの可変速度設定。連続運転もしくはタイマー運転。80℃までのインキュベーターで使用できます。可変温度で使用するための丈夫で耐久性のある構造です。

仕様●サイズ:全体/W330×D300×H203mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:35W●電源:100〜240V●重量:7kg●積載可能重量:10kg●速度:8-70rpm●傾斜角度:±9° アズワン品番67-6658-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする