マイクロミキサー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02594886 品番 confido-S20
参考基準価格(税別)¥228,400 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー
効果的な混合のための振動と小さな軌道を備えたコンパクトなミキサー。穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター。小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。1.5ml遠沈管用のオプションラック。LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示。連続運転もしくはタイマー運転が可能です。

仕様●サイズ:W180×D330×H131mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 20W アズワン品番67-6658-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする