サーモマイクロミキサー confido-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02594920 品番 confido-S202H
参考基準価格(税別)¥677,400 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
ディープウェルプレートを含む標準マイクロプレートが利用可能です。広範囲にわたる可変速度により、様々なアプリケーションに役立ちます。

仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-1600rpm●プレート:4枚セット可能 1.5mLチューブ 96個セット可能●タイマー:99時間59分 180W アズワン品番67-6658-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする