内容量1式
仕様●インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●コネクタ形状:USB A●入力電圧:DC 5V●容量:8GB●フォーマット形式:FAT32●セキュリティ:AES256bit対応自動暗号化機能Data Guardian●キャップ方式:プッシュ式●セット内容:本体、取扱説明書●サイズ:約W20×D10×H70.4mm●重量:約10g(本体のみ)
注文コード02595891
品番UFD-3HN8GW