ドリル 超硬S CDS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9.45 注文コード02595994 品番CDS-0945:UM UM
参考基準価格(税別)¥43,450 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はドリル径など223種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9.45 溝長(mm)60 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)9.45 材質UM 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする