タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S CDS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.2
注文コード
02596125
品番
CDS-102:UM UM
参考基準価格(税別)
¥53,540
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
80
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10.2
材質
UM
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応