曜日別特売
TiN-5202i ハンディ 銅イオンメータ TiN-5202シリーズ TOKO(東興化学研究所) 02596871

TiN-5202i ハンディ 銅イオンメータ TiN-5202シリーズ TOKO(東興化学研究所) 02596871
TiN-5202i ハンディ 銅イオンメータ TiN-5202シリーズ TOKO(東興化学研究所) 02596871

ハンディ 銅イオンメータ TiN-5202シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番67-6819-83
内容量1個注文コード02596871品番TiN-5202i
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

銅イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銅イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銅イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、エッチング液やメッキ液などの銅イオンの測定、排水の銅イオン管理、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ

仕様●測定範囲:濃度/0.1~10000mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分【プリント出力】●▼校正データ 校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値【デジタル出力】●▼RS232C準拠●▼アナログ出力 出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●▼自動パワーオフ:ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯:時間設定範囲 1~60秒●時計機能:年、月、日、時、分、秒●電源:DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)DC 5V ACアダプター●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE5202-SR×1●▼電極スタンド×1●▼Cu標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼イオン強度調整液 60mL×1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションですアズワン品番67-6819-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする