曜日別特売
TiN-9003 亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズ TOKO(東興化学研究所) 02596925

TiN-9003 亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズ TOKO(東興化学研究所) 02596925
TiN-9003 亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズ TOKO(東興化学研究所) 02596925

亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番67-6819-91
内容量1個注文コード02596925品番TiN-9003
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

TOKOハンディ亜硝酸イオンメータは、隔膜電極方式の亜硝酸イオン測定専用メータです、サンプルのpHが1.5以下になると亜硝酸イオンは亜硝酸に変化します、亜硝酸は隔膜を通過して電極内部に入り、亜硝酸の濃度に応じて電解液のpHを変化させます、隔膜式亜硝酸イオン電極は、このpH変化を測定して亜硝酸イオン濃度を検出します、銅・カドミウムカラム還元法により硝酸イオンの測定もできます、pH電極の開発を永年続けてきた東興化学研究所が、新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルに pH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した亜硝酸イオンの測定が可能になりました、最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です

仕様●測定範囲:濃度/0.2~460mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●▼電極交換記録:可●▼自動パワーオフ ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●時計機能:年、月、日、時、分、秒●▼電源DC 3V(単三アルカリ・乾電池 2本)●▼寸法・質量 本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9003K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、標準原液1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラー・ビーカーなどはオプションです(尚、プリンター出力機能はありません)アズワン品番67-6819-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする