吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 45°エルボ Y-30445Lシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼称(A):100A●呼称(B):4B●本体材質:ステンレス●接続:ネジ●規格:JIS B 2308 ステンレス鋼製ねじ込み継手準拠●流体:蒸気/空気/ガス/油/水など●圧力:-20〜40℃/2.00MPa、100℃/1.65MPa、150℃/1.50MPa、200℃/1.40MPa、220℃/1.35MPa
注文コード
02596986
品番
Y-30445L_100A
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のねじ込み式継手です。、配管を45°に曲げる際に使用します。
仕様
●呼称(A):100A●呼称(B):4B●本体材質:ステンレス●接続:ネジ●規格:JIS B 2308 ステンレス鋼製ねじ込み継手準拠●流体:蒸気/空気/ガス/油/水など●圧力:-20〜40℃/2.00MPa、100℃/1.65MPa、150℃/1.50MPa、200℃/1.40MPa、220℃/1.35MPa
アズワン品番
67-6820-10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材