ドリル 超硬S CDSL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.4 注文コード02597148 品番CDSL-240 UM
参考基準価格(税別)¥19,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はドリル径など155種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.4 溝長(mm)75 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)2.4 材質UM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする