SUS304 低圧ネジ込 キャップ Y-304CAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02597519 品番Y-304CA_10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のねじ込み式継手です。、おねじの配管に蓋をする際に使用します

仕様●呼称(A):10A●呼称(B):3/8B●本体材質:ステンレス●接続:ネジ●規格:JIS B 2308 ステンレス鋼製ねじ込み継手準拠●流体:蒸気/空気/ガス/油/水など●圧力:-20〜40℃/2.00MPa、100℃/1.65MPa、150℃/1.50MPa、200℃/1.40MPa、220℃/1.35MPa アズワン品番67-6820-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする