タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 鉄工用
タンガロイの 超硬鉄工用ドリル
ドリル 超硬S CDSL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.8
注文コード
02597543
品番
CDSL-580 UM
参考基準価格(税別)
¥51,370
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.8
溝長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
5.8
材質
UM
RoHS指令(10物質対応)
対応