吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 異径ソケット Y-304RSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02598535
品番
Y-304RS_32AX25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のねじ込み式継手です。、違う径の配管を繋ぐ際に使用します。
仕様
●呼称(A):32A×25A●呼称(B):11/4B×1B●本体材質:ステンレス●接続:ネジ●規格:JIS B 2308 ステンレス鋼製ねじ込み継手準拠●流体:蒸気/空気/ガス/油/水など●圧力:-20〜40℃/2.00MPa、100℃/1.65MPa、150℃/1.50MPa、200℃/1.40MPa、220℃/1.35MPa
アズワン品番
67-6821-86
商品豆知識
配管工事を支える補助部材