2724-3 横入れグリッドケース 2724シリーズ 日新EM 02599707

2724-3 横入れグリッドケース 2724シリーズ 日新EM 02599707
2724-3 横入れグリッドケース 2724シリーズ 日新EM 02599707
2724-3 横入れグリッドケース 2724シリーズ 日新EM 02599707

横入れグリッドケース 2724シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1組(3個)
内容量1組(3個)注文コード02599707品番2724-3
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新開発の構造によってグリッドの表面に触れることなく固定します。グリッドが良く見えるので確実にピンセットで掴むことができます。、グリッドの出し入れが簡単なので、大切な試料や支持膜を傷つけません。、試料を載せたグリッドの持ち運びに適しています。、グリッドを収納したまま実体顕微鏡での簡易観察が可能です。

仕様●収納:横8列、縦3列、Φ3グリッド24枚●外形寸法(mm):76×27●※商品にグリッドは含まれません。アズワン品番67-6825-37
注意
●※商品にグリッドは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする