タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DRS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.6
注文コード
02600036
品番
DRS0660 G1F
参考基準価格(税別)
¥39,270
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.6
溝長(mm)
37
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
7
材質
G1F
RoHS指令(10物質対応)
対応