タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
35
注文コード
02601707
品番
DSC032FL MD10
参考基準価格(税別)
¥45,190
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
35
全長(mm)
77
シャンク径(Φmm)
4
材質
MD10
シャンク長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応