ドリル 超硬S DSC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)7.6 溝長(mm)84 注文コード02602583 品番DSC076FL MD10
参考基準価格(税別)¥54,150 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はドリル径・溝長など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)7.6 溝長(mm)84 全長(mm)128 シャンク径(Φmm)8 材質MD10 シャンク長(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする