ドリル 超硬S DSC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8.1 溝長(mm)90 注文コード02602687 品番DSC081FL MD10
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はドリル径・溝長など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8.1 溝長(mm)90 全長(mm)135 シャンク径(Φmm)9 材質MD10 シャンク長(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする