B0336BO-1M HM-R1 ラバーブーツ 弘進ゴム 02603120

B0336BO-1M HM-R1 ラバーブーツ 弘進ゴム 02603120
B0336BO-1M HM-R1 ラバーブーツ 弘進ゴム 02603120
B0336BO-1M HM-R1 ラバーブーツ 弘進ゴム 02603120
B0336BO-1M HM-R1 ラバーブーツ 弘進ゴム 02603120
B0336BO-1M HM-R1 ラバーブーツ 弘進ゴム 02603120
B0336BO-1M HM-R1 ラバーブーツ 弘進ゴム 02603120
B0336BO-1M HM-R1 ラバーブーツ 弘進ゴム 02603120

HM-R1 ラバーブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL(26cm~26.5cm相当)
内容量1足注文コード02603120品番B0336BO-1M
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

SUVブランド「HUMMER」のラバーブーツ
どんな天候、悪路でも走破できるハマーのイメージをブーツでも体験。
シーンを選ばずアクティブに行動できる機動性能。

劣化がしにくく軽さも考慮し軽さと耐久性を両立させたオリジナルラバーコンパウンドを採用

すべてのパーツをハンドメイドのバルカナイズ製法で生産ししなやかで耐久性に優れた一品に仕上げています。

日本人の足に合わせたオリジナル幅広ラストを使用し足にフィットしアクティブに動けます。(3E相当ウイズ)

悪路での使用を想定したオリジナル底意匠であらゆる路面でのグリップ性を発揮。厚めの意匠が足裏への衝撃も緩和してくれます。

高機能オリジナル吸汗速乾性裏材を使用しムレ感を軽減。

衝撃吸収材付きのカップインソール入りで疲れにくくフィット性を向上し快適な歩行をサポート。

アウトドアからデイリーユースまで使用可能なシンプルなシューレースデザイン。

フロントシューレース仕様で履き口のフィット性を調整します。

サイズ
L(26cm~26.5cm相当)
色
ブラック
種類
紳士長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
800(Lサイズ)
機能
吸汗裏布・バルカナイズ製法・カップインソール入
足幅
3E
丈(cm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする