タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02603423
品番
DSC118FL MD10
参考基準価格(税別)
¥92,850
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11.8
溝長(mm)
126
全長(mm)
176
シャンク径(Φmm)
12
材質
MD10
シャンク長(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応