瑞穂化成工業
広口びん PE製 茶色
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
67-6874-61
67-6874-62
67-6874-60
67-6874-61
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02604221
品番
0081BR
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
遮光性に優れた容器です。
仕様
●容量:20mL●内径:28.5mm●寸法:W37×H40mm●材質:本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン●中栓付
アズワン品番
67-6874-61