瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶
扁平缶 1L スリット入 目盛付 0189シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02604230
品番
0189SMG
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
残量が見える便利なスリット&目盛付き(目盛間隔100mL)
仕様
●容量:1L●内径:24mm●寸法:W116×D66×H193mm●材質:ポリエチレン●中栓付
アズワン品番
67-6874-66