瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶
扁平缶 2L スリット入 目盛付 0182シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02604257
品番
0182SBK
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
スリット部分から透過いたします。
仕様
●容量:2L●内径:24mm●寸法:W145×D90×H210mm●材質:ポリエチレン●中栓付●目盛間隔:250mL(目盛は目安となります)
アズワン品番
67-6874-69