アジャスタブル カップディスペンサー ACDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ148×H684mm●横型●対応カップサイズ:Φ70〜98.5 20段階固定方式●材質:ハンドル・カップガイド/オレフォン、外筒/SUS304、スプリング/SUS304●M6ボトル先端迄:全長684mm●コード番号:AE0779 注文コード02604537 品番ACD99H
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥29,370
販売価格(税別)
26,700
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

大手ファーストフード店で採用HOT/COLDカップサイズが変わってももう交換する必要はありません!、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ148×H684mm●横型●対応カップサイズ:Φ70〜98.5 20段階固定方式●材質:ハンドル・カップガイド/オレフォン、外筒/SUS304、スプリング/SUS304●M6ボトル先端迄:全長684mm●コード番号:AE0779 アズワン品番67-6876-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする