アズワン
アズワンの ラップ・消耗品・食品包材
アズワンの 食品容器
アズワンの 惣菜・サラダ容器
アジャスタブル カップディスペンサー ACDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ148×H684mm●縦型●対応カップサイズ:Φ70〜98.5 20段階固定方式●材質:ハンドル・カップガイド/オレフォン、外筒/SUS304、スプリング/SUS304●M6ボトル先端迄:全長684mm●コード番号:AE0780
注文コード
02604555
品番
ACD99V
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥29,370
販売価格(税別)
¥
26,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大手ファーストフード店で採用HOT/COLDカップサイズが変わってももう交換する必要はありません!、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ148×H684mm●縦型●対応カップサイズ:Φ70〜98.5 20段階固定方式●材質:ハンドル・カップガイド/オレフォン、外筒/SUS304、スプリング/SUS304●M6ボトル先端迄:全長684mm●コード番号:AE0780
アズワン品番
67-6876-18