曜日別特売
SWK-12 電気ケトル SWKシリーズ HOME SWAN 02604720

SWK-12 電気ケトル SWKシリーズ HOME SWAN 02604720
SWK-12 電気ケトル SWKシリーズ HOME SWAN 02604720

電気ケトル SWKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02604720品番SWK-12
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

電気で簡単にお湯が沸かせる電気ケトル、ON、OFFが分かるランプ付き、コードレスで持ち運びに便利、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
お湯が湧くと自動で電源が切れます。1.2Lの水が約11分で沸きます。

仕様●サイズ:約200×145×H210mm●容量:1.2L●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:800W●コード長さ:1.0m●質量:約0.725kg●材質:本体・フィルター/ポリプロピレン、フィルター/ナイロン●コード番号:AD7380アズワン品番67-6877-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする