曜日別特売
TO-5412PB オーガナイザー用ボックス TO-5412シリーズ SUGICO(スギコ) 02604747

オーガナイザー用ボックス TO-5412シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-6878-18注文コード02604747品番TO-5412PB
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:127×300×H106mm●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●コード番号:TA2457アズワン品番67-6878-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする