タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ソリッドドリル FDC-S L/D=5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
6.2
全長(mm)
115
注文コード
02604927
品番
FDC0620L G1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
刃先径・直径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
7
材質
G1F
直径(Φmm)
6.2
溝長(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります