弁慶 グラスラックドーリー PRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02605219 品番PR-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:595×595×H182mm●積載荷重量:160kg●材料:本体/FPR(グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂)●パイプ/SUS430ステンレス、キャスター/ナイロンキャスター(4輪自在)●コード番号:AF1191 アズワン品番67-6882-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする