ニューソフィアボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02605350 品番S-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,810

ホコリが入りにくい便利なフタ付、積み重ねに便利なスタック機能、中身が見易いクリアタイプ、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:外寸/635×440×H225mm、内寸/541×371×H210mm●容量:44.3L●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-20℃〜100℃●コード番号:AC6507 アズワン品番67-6884-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする