木目調 折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02605368 品番6413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,360
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

木箱のような外観で"とれたて感"を演出!!、※木目調の風合いデザインのため、発注ロットによりばらつきがございます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:600×400×H154mm●有効内寸:572×372×H147mm●折りたたみ寸法:600×400×H35mm●容量:31.2L●材質:ポリプロピレン●コード番号:AF7234 アズワン品番67-6884-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする