タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスその他ドリル
ソリッドドリル FDC-S L/D=5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
8.4
全長(mm)
115
注文コード
02605374
品番
FDC0840S G1F
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・直径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
9
材質
G1F
直径(Φmm)
8.4
溝長(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります