タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S FDC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02605426
品番
FDC0870L:G1F G1F
参考基準価格(税別)
¥77,640
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.7
溝長(mm)
99
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
9
材質
G1F
RoHS指令(10物質対応)
対応