タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S FDC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
溝長(mm)
124
注文コード
02605803
品番
FDC1550S:G1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,340
この商品は
ドリル径・溝長
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
124
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
16
材質
G1F
直径(Φmm)
15.5