曜日別特売

ドリル 超硬S FDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)11
全長(mm)120
溝長(mm)55
内容量1本注文コード02605934品番FDS1100:G1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,340
溝長(mm)55全長(mm)120シャンク径(Φmm)11材質G1F直径(Φmm)11呼び寸法M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする