EXPL11.2 ドリル 超硬S EXPL NACHI(不二越) 02607176

ドリル 超硬S EXPL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02607176 品番EXPL11.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,670
この商品は115種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)63 全長(mm)119 シャンク径(Φmm)11.2 材質超硬 直径(Φmm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする