NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S EXPL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02607517
品番
EXPL3.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,890
この商品は
115
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
24
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
3.1
材質
超硬
直径(Φmm)
3.1