曜日別特売
EMSK2142S1 キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ キャンブロ 02608168

EMSK2142S1 キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ キャンブロ 02608168
EMSK2142S1 キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ キャンブロ 02608168
EMSK2142S1 キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ キャンブロ 02608168
EMSK2142S1 キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ キャンブロ 02608168
EMSK2142S1 キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ キャンブロ 02608168
EMSK2142S1 キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ キャンブロ 02608168
EMSK2142S1 キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ キャンブロ 02608168

キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番67-6890-67
内容量1個注文コード02608168品番EMSK2142S1
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

確かな強度、▼鋼鉄のように頑丈な複合素材(コンポジット)採用、▼最大間口1980mmで、シェルフ毎の最大耐荷重は272kg、▼鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更が簡単。▼湿気に強く、錆びや腐食がおきない。衛生的なデザイン、▼シェルフ表面が滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。▼シェルフプレートはカムガード(R)抗菌剤が練り込まれています。▼カムガード(R)、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。優れた耐久性、▼腐食や錆に対して限定永久保証。▼-38℃から88℃の温度範囲に対応。▼高湿度、乾燥、低温、または高温の環境に適しています。▼湿気や化学薬品に対しても強い耐性。▼剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。最大耐荷重、▼ダネッジスタンドは、長さ1380mm以上のトラバースで使用できます。▼コーナーコネクタは、1220mmより短いトラバースに使用してください。▼キャスターへの荷重限度があるため、可動式エレメンツユニット全体の最大収納重量は409kgです。カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースダブテールには特許D623,929が、カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースコーナーコネクタには特許D624,764がそれぞれ適用されています。▼それぞれカムシェルビング(R)エレメンツシリーズの他の部品の特許は申請中です。スペースを最大限に活用、▼エレメンツには基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。調整も簡単、スペースにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でもスペースを活かすレイアウトが可能です。▼ゴム製ハンマーだけで簡単に組み立てられます。▼シェルフはユニットを分解せずに100mm単位で調整できます。▼シェルフの高さが異なる2 台のユニットも、ポストを共有する方法で接続できるので、レイアウトの可能性が広がります。▼コーナーコネクタを使って90 ゜の角度、またはU字型に接続できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:間口1070×奥行540mm●NSF●色:ブラッシュドグラファイト(580)●ソリッド型シェルフプレート(シェルフ1個分)、可動式用トラバース2個、ダブテール8個(AとB各4個)、説明書がついてきます。●コード番号:YB2490アズワン品番67-6890-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする