キッチニスタ
キッチニスタの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キッチニスタの 卓上備品・テーブルウェア
キッチニスタの テーブルマット・コースター・鍋敷
キッチニスタ ストレッチ フィルム SHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:450mm×750m●材質:ポリ塩化ビニール●耐熱耐冷温度:130℃〜−60℃●コード番号:AK4379
注文コード
02609069
品番
SH450X750
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:450mm×750m●材質:ポリ塩化ビニール●耐熱耐冷温度:130℃〜−60℃●コード番号:AK4379
アズワン品番
67-6896-56