ニトリルウィン使い捨て手袋 粉無 ダークブルー 200枚入 No.577シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02609918 品番 No.577 SS
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

極薄でありながら抜群の強度、しなやかなフィット性があります。、指先滑り止め加工。、左右兼用で、無駄なく使えます。、食品衛生法に適合しています。、お得な1箱200枚入です。、衛生的な手首取り出しタイプのパッケージ採用。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長230mm●掌の幅:76±3mm●厚さ:0.05mm●パウダーフリー●ダークブルー●コード番号:AG7361 アズワン品番67-6902-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする