SL.ニトリルグローブ ブルー 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02609970 品番I-216 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
薄手で疲れにくいモデル。食品衛生法適合。指先滑り止め加工有。粉付タイプのため、脱着がスムーズ。

仕様●サイズ:全長240mm●手掌幅:70-75mm●中指長さ:76mm●厚さ:0.07mm●カートン:30箱入●コード番号:AG7425 アズワン品番67-6902-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする