アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
SL.ニトリルグローブ ブルー 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02609979
品番
I-216 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
薄手で疲れにくいモデル。食品衛生法適合。指先滑り止め加工有。粉付タイプのため、脱着がスムーズ。
仕様
●サイズ:全長240mm●手掌幅:100-105mm●中指長さ:84mm●厚さ:0.07mm●カートン:30箱入●コード番号:AG7428
アズワン品番
67-6902-39