ピオニー 捕虫ランプ専用 飛散防止カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●30W用●コード番号:AG4741 注文コード02610548 品番-
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

万一の事故、災害時のガラスの飛散防止、繰り返し使用可能で約10年間耐用、365mmの紫外線を透過、HACCP・AIB対策製品、特許取得製品、ピオニー電撃殺虫器、捕虫用です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●30W用●コード番号:AG4741 アズワン品番67-6903-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする