クリーンロッカー 殺菌灯・オゾン灯式 NSCWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02610575 品番NSCW-6ZD(50Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

病院・学校・厨房・食品加工などで使われる着衣をオゾンと紫外線の力で強力に殺菌。、殺菌、脱臭、無・有機物の分解などに効果を発揮するオゾンと紫外線により、着衣、エプロン、長ぐつを殺菌できます。、扉を開くと自動的に殺菌灯、オゾン灯は消灯しますので安心です。、注意:オゾンは自然界にも存在する物質で通常は自然に分解して酸素に戻る安全な物質ですが、その濃度によって人体に悪影響を与えることがありますので、殺菌中は扉を開けないで下さい。、収納能力の長靴数はオプションの中棚、3枚使用時。(長靴の高さ250mm以下)、収納物に紫外線やオゾンが効果的に働くように空間を持たせて下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:600×550×H1800mm●総消費電力:100V 847W●リード線2m・プラグ付(アース線別付):2P・12A●収納能力(白衣または長靴):6着または約8足●本体重量:100kg●付属品/底棚(1枚)●オプション/中棚●D:デジタル基板●コード番号:AG1347 アズワン品番67-6903-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする