アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
アルミテフロン加工天板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02610995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥
41,900
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:430(390)×335(295)×H40mm●板厚:1.5mm●材質:アルミ●コード番号:AK1088
アズワン品番
67-6904-52