曜日別特売
SL-98P おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 02611346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-98P おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 02611346
SL-98P おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 02611346
SL-98P おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 02611346
SL-98P おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 02611346
SL-98P おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 02611346
SL-98P おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 02611346
SL-98P おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 02611346

おりこうなLight

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02611346
品番
SL-98P
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_
蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。_x000D_
先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。_x000D_
後端が平らなので、自立させて使用できます。_x000D_
マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。_x000D_
2方向に装着できる、S字クリップ付き。_x000D_
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。_x000D_
半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に_x000D_
夜間の見回りやアウトドアに
材質
アルミニウム(本体)
質量(g)
24
電源
単四電池×1本
光源
高輝度LED1灯
光度(cd)
1840
光束(Lm)
100
サイズ(mm)
Φ17×92
防水性
IPX6
照射距離(m)
85
連続点灯時間(時間)
3.5
落下耐久(m)
1
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。_x000D_
※高温になる場所に放置しないでください。_x000D_
※光を人の目に向けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする